Startseite

OMRON - OMRE2AS18KS08WPC12M PROXIMITY- IND.LUNGH INOXM18 SCH.8MM NPN - E2AS18KS08WPC12M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2AS18KS08WPC12M PROXIMITY- IND.LUNGH INOXM18 SCH.8MM NPN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe des Sensors - -8888 mm

  • Länge des Sensors - 59 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583723405

Artikelnummer

OMRE2AS18KS08WPC12M

Herstellernummer

E2AS18KS08WPC12M

Hersteller

OMR

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Versorgungsspannung:

10...32 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttivi corti cc in acciaio inox M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 metri