OMRON - OMRE2AM18KS08M5B1 PROXIMITY- INDUTTIVI CORTI C.C. M18 SCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 53 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583722965
Artikelnummer
OMRE2AM18KS08M5B1
Herstellernummer
E2AM18KS08M5B1
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
53 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
-8888 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne