pagina iniziale

OMRON - OMRE2AM18KS08M5B1 PROXIMITY- INDUTTIVI CORTI C.C. M18 SCHE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2AM18KS08M5B1 PROXIMITY- INDUTTIVI CORTI C.C. M18 SCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza del sensore - 53 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583722965

Codice prodotto

OMRE2AM18KS08M5B1

Cod. produttore

E2AM18KS08M5B1

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

53 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M8