Startseite

OMRON - OMRD4NH4CAS-1707650 FC,CERNIERA,M20,1NO+2NC,LENTO,ALBERO - D4NH4CAS-1707650

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4NH4CAS-1707650 FC,CERNIERA,M20,1NO+2NC,LENTO,ALBERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Vollwelle

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648045674

Artikelnummer

OMRD4NH4CAS-1707650

Herstellernummer

D4NH4CAS-1707650

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Vollwelle

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

25

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite des Sensors:

31 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

82.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.27 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.27 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa meccanico a cerniera, passacavo M20, 1NA+2NC ad azione lenta, azion. ad albero, IP67