Startseite

OMRON - OMRD4N4172-17013500 FC,MECC,M20,1NO+1NC,RAPIDO,LEVAEROT.VERT - D4N4172-17013500

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4N4172-17013500 FC,MECC,M20,1NO+1NC,RAPIDO,LEVAEROT.VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 89.2 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648034135

Artikelnummer

OMRD4N4172-17013500

Herstellernummer

D4N4172-17013500

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

31 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

89.2 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa meccanico, passacavo M20, 1NA+1NC a scatto rapido, azion. leva con braccio e rotella (verticale) unidirezionale, IP67