Startseite

OMRON - OMRCS1DPA207R-13574 PLC- ALIMENTATORE 100..120/200..240V - 3 - CS1DPA207R-13574

KopierenKopieren
OMRON - OMRCS1DPA207R-13574 PLC- ALIMENTATORE 100..120/200..240V - 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung DC - 5...26 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 7 A

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854880483

Artikelnummer

OMRCS1DPA207R-13574

Herstellernummer

CS1DPA207R-13574

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung DC:

5...26 V

Max. Ausgangsstrom DC:

7 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

40 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

40 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Breite:

58 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

130 mm

Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W