Startseite

OMRON - OMRCJ1WPA205C PLC- ALIMEN. 100..230 VAC- 5A A 5V. DISP - CJ1WPA205C

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WPA205C PLC- ALIMEN. 100..230 VAC- 5A A 5V. DISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648156936

Artikelnummer

OMRCJ1WPA205C

Herstellernummer

CJ1WPA205C

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

30 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

30 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

25 W

Breite:

80 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc con display stato manutenzione