Startseite

OMRON - OMRA2WTBWC1EU1RB PULSANTE A FUNGO WIRELESS, DIAM. 40 MM, - A2WTBWC1EU1RB

KopierenKopieren
OMRON - OMRA2WTBWC1EU1RB PULSANTE A FUNGO WIRELESS, DIAM. 40 MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734187985

Artikelnummer

OMRA2WTBWC1EU1RB

Herstellernummer

A2WTBWC1EU1RB

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

-8888 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

-8888 mm

Breite der Öffnung:

-8888 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante a fungo wireless, diam. 40 mm, frequenza UE 868,3 MHz, colori pulsante/flangia rosso-nero