Startseite

OMRON - OMRA22ZB102 PULSANTE- ACC. 22MM PULSANTIERA 2FORI - A22ZB102

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22ZB102 PULSANTE- ACC. 22MM PULSANTIERA 2FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854375439

Artikelnummer

OMRA22ZB102

Herstellernummer

A22ZB102

Hersteller

OMR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

68.5 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.1 mm

Höhe:

68 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

137 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera in materiale plastico 2 fori con coperchio grigio