OMRON - OMRA22ZB101Y PULSANTE- ACC. 22MM PULSANTIERA 1FOROGIA - A22ZB101Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854375422
Artikelnummer
OMRA22ZB101Y
Herstellernummer
A22ZB101Y
Hersteller
OMR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
68.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.1 mm
Höhe:
68 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
68 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


