Startseite

OMRON - OMRA22NZTCP PULSANTE- PORTALAMPADA PER ALIMENTAZIONE - A22NZTCP

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZTCP PULSANTE- PORTALAMPADA PER ALIMENTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 21.6...26.4 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583920972

Artikelnummer

OMRA22NZTCP

Herstellernummer

A22NZTCP

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

21.6...26.4 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Portalampada per alimentazione 24Vca/Vcc