Startseite

OMRON - OMRA22NZTBP PULSANTE- PORTALAMPADA PER ALIMENTAZIONE - A22NZTBP

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZTBP PULSANTE- PORTALAMPADA PER ALIMENTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10.8...13.2 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10.8...13.2 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583920965

Artikelnummer

OMRA22NZTBP

Herstellernummer

A22NZTBP

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

10.8...13.2 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

10.8...13.2 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

10.8...13.2 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Portalampada per alimentazione 12Vca/Vcc