Startseite

OMRON - OMRA22NZMNMTYA PULSANTE- PIATTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. G - A22NZMNMTYA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZMNMTYA PULSANTE- PIATTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583712270

Artikelnummer

OMRA22NZMNMTYA

Herstellernummer

A22NZMNMTYA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Edelstahl

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Piatto, luminoso, momentaneo, giallo trasparente, ghiera metallica