OMRON - OMRA22NZMNMTWA PULSANTE- PIATTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. B - A22NZMNMTWA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4548583712287
Artikelnummer
OMRA22NZMNMTWA
Herstellernummer
A22NZMNMTWA
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13


