Startseite

OMRON - OMRA22NZMNMTAA PULSANTE- PIATTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. B - A22NZMNMTAA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZMNMTAA PULSANTE- PIATTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583712294

Artikelnummer

OMRA22NZMNMTAA

Herstellernummer

A22NZMNMTAA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Piatto, luminoso, momentaneo, blu trasparente, ghiera metallica