Startseite

OMRON - OMRA22NZBNMNBA PULSANTE- PIATTO.MOMENTANEO. NERO OPACO. - A22NZBNMNBA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZBNMNBA PULSANTE- PIATTO.MOMENTANEO. NERO OPACO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583711525

Artikelnummer

OMRA22NZBNMNBA

Herstellernummer

A22NZBNMNBA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

24.1 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Piatto, momentaneo, nero opaco, ghiera plastica