Startseite

OMRON - OMRA22NZBGMTWA PULSANTE- PROTETTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. - A22NZBGMTWA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZBGMTWA PULSANTE- PROTETTO. LUMINOSO.MOMENTANEO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583711921

Artikelnummer

OMRA22NZBGMTWA

Herstellernummer

A22NZBGMTWA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Protetto, luminoso, momentaneo, bianco trasparente, ghiera plastica