Startseite

OMRON - OMRA22NZ3BMTGA PULSANTE- OPERATORE LUMINOSO.3 POSIZIONI - A22NZ3BMTGA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZ3BMTGA PULSANTE- OPERATORE LUMINOSO.3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583716223

Artikelnummer

OMRA22NZ3BMTGA

Herstellernummer

A22NZ3BMTGA

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Operatore luminoso, 3 posizioni mantenute, verde, ghiera plastica