Startseite

OMRON - OMRA22NZ3BM01DA PULSANTE- OPERATORE A CHIAVE. 3 POSIZION - A22NZ3BM01DA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZ3BM01DA PULSANTE- OPERATORE A CHIAVE. 3 POSIZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583717749

Artikelnummer

OMRA22NZ3BM01DA

Herstellernummer

A22NZ3BM01DA

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile al centro, ghiera plastica