OMRON - OMRA22NESP222N PULS.22,A22NE,EMERGENZA30MM,3NC,NONLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4549734184717
Artikelnummer
OMRA22NESP222N
Herstellernummer
A22NESP222N
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm


