OMRON - OMRA22NESN PULS.22,A22NE,AZIONATORE ESTOP 30MM - A22NESN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 50 mm
Breite der Öffnung - 22.3 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734184571
Artikelnummer
OMRA22NESN
Herstellernummer
A22NESN
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
50 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


