Startseite

OMRON - OMRA22NEMP222N Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,3NC,nonlum.

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NEMP222N Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,3NC,nonlum.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4549734184762

Artikelnummer

OMRA22NEMP222N

Herstellernummer

A22NEMP222N

Hersteller

OMR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Versorgungsspannung der Lampe:

-8888 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 40 mm, non luminoso, riassetto a rotazione, 3 NC, terminali Push-in