OMRON - OMRA22NEMP212N Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,2NC+1NO,nonl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4549734184755
Artikelnummer
OMRA22NEMP212N
Herstellernummer
A22NEMP212N
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Schutzart (NEMA):
sonstige