Startseite

OMRON - OMRA22NEMP202NB PULS.22,A22NE,EMERGENZA40MM,2NC,NONLUMIN

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NEMP202NB PULS.22,A22NE,EMERGENZA40MM,2NC,NONLUMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734185318

Artikelnummer

OMRA22NEMP202NB

Herstellernummer

A22NEMP202NB

Hersteller

OMR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

-8888 V

Lochdurchmesser:

22 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 40 mm, non luminoso, riassetto a rotazione, 2 NC, terminali Push-in, con scatola di comando