OMRON - OMRA22NEMP102N PULS.22,A22NE,EMERGENZA40MM,1NC+1NO,NONL - A22NEMP102N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
10 ST
EAN
4549734184731
Artikelnummer
OMRA22NEMP102N
Herstellernummer
A22NEMP102N
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V