Startseite

OMRON - OMRA22NEMP002NB PULS.22,A22NE,EMERGENZA40MM,1NC,LUM,SCAT - A22NEMP002NB

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NEMP002NB PULS.22,A22NE,EMERGENZA40MM,1NC,LUM,SCAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734185295

Artikelnummer

OMRA22NEMP002NB

Herstellernummer

A22NEMP002NB

Hersteller

OMR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung der Lampe:

-8888 V

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 40 mm, luminoso, riassetto a rotazione, 1 NC, terminali Push-in, con scatola di comando