Startseite

OMRON - OMRA22EMP-141593000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM, TRAZ - A22EMP-141593000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22EMP-141593000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM, TRAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22.3 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854417382

Artikelnummer

OMRA22EMP-141593000

Herstellernummer

A22EMP-141593000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione