OMRON - OMRA16LJGY-16006300 PULSANTE- COPRITASTORETTANG.VERDE.LED.IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rechteckig
Bauform - hoch
Durchmesser - -8888 mm
Breite - 21 mm
Packung
10 ST
EAN
4536853010164
Artikelnummer
OMRA16LJGY-16006300
Herstellernummer
A16LJGY-16006300
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
hoch
Durchmesser:
-8888 mm
Breite:
21 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
15.1 mm
Einbaudurchmesser:
16 mm
Copritasto rettangolare verde, per LED IP40