OMRON - OMRA16LAR-160060000 PULSANTE- COPRITASTO QUADRATO ROSSO.IP40 - A16LAR-160060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 16 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853010119
Artikelnummer
OMRA16LAR-160060000
Herstellernummer
A16LAR-160060000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


