OMRON - OMRA165SJ3A-1607030 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. RE - A165SJ3A-1607030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854345722
Artikelnummer
OMRA165SJ3A-1607030
Herstellernummer
A165SJ3A-1607030
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
orange
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


