Startseite

OMRON - OMRA165SJ2A-1422030 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. RE - A165SJ2A-1422030

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165SJ2A-1422030 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 30 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854345708

Artikelnummer

OMRA165SJ2A-1422030

Herstellernummer

A165SJ2A-1422030

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 2 posizioni