OMRON - OMRA165SA2M-1521410 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. QU - A165SA2M-1521410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - quadratisch
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854345654
Artikelnummer
OMRA165SA2M-1521410
Herstellernummer
A165SA2M-1521410
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
16 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


