Startseite

OMRON - OMRA165LJR-16004900 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG.ROSSO.IP65 - A165LJR-16004900

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LJR-16004900 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG.ROSSO.IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853009991

Artikelnummer

OMRA165LJR-16004900

Herstellernummer

A165LJR-16004900

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Copritasto rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie