OMRON - OMR61FLSCP11NRA INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLEGGIAN - 61FLSCP11NRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734697118
Artikelnummer
OMR61FLSCP11NRA
Herstellernummer
61FLSCP11NRA
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
84 mm