OMRON - OMR61FLSCP11BTC INTERRUTTORE DI LIVELLO GALLEGGIANTE, PL - 61FLSCP11BTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734697163
Artikelnummer
OMR61FLSCP11BTC
Herstellernummer
61FLSCP11BTC
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Kaskadierbar:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
84 mm


