OMRON - OMR61FGPN2230AC-1-1 SONDA-REGLIVMINICONDUTOCTALMINMAXRELOUT1 - 61FGPN2230AC-1-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 195.5...253 V
Packung
1 ST
EAN
4536854335822
Artikelnummer
OMR61FGPN2230AC-1-1
Herstellernummer
61FGPN2230AC-1-1
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195.5...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195.5...253 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
-8888 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.08 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
-8888 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.16 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
80 mm
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie


