OMRON - OMR445067410-406334 FC,3NC.1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX20 - 445067410-406334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648580694
Artikelnummer
OMR445067410-406334
Herstellernummer
445067410-406334
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
125 m
Farbe:
gelb
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6