Startseite

OMRON - OMR445066510-406348 FC,4NC1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX125 - 445066510-406348

KopierenKopieren
OMRON - OMR445066510-406348 FC,4NC1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 125 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648591126

Artikelnummer

OMR445066510-406348

Herstellernummer

445066510-406348

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

1

Max. Länge der Zugschnur:

125 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

gelb

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

6

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Finecorsa a fune, IP67, 4NC+2NA, pulsante di riassetto, indicatore luminoso, E-stop, per fune 125 m max, destro