OMRON - OMR445066410-406347 FC,4NC1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX125 - 445066410-406347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Max. Länge der Zugschnur - 125 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4547648579919
Artikelnummer
OMR445066410-406347
Herstellernummer
445066410-406347
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Max. Länge der Zugschnur:
125 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
6
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C


