OMRON - OMR445065410-406340 FC,2NC.1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX80 - 445065410-406340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648565479
Artikelnummer
OMR445065410-406340
Herstellernummer
445065410-406340
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
80 m
Farbe:
gelb
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6


