OMRON - OMR445064110-406335 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,EMERG,FUNE.MAX.4 - 445064110-406335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Max. Länge der Zugschnur - 40 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4547648564687
Artikelnummer
OMR445064110-406335
Herstellernummer
445064110-406335
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Max. Länge der Zugschnur:
40 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
6
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C


