OMRON - OMR445064030-406349 FINECORSA,3NC,RESET,FUNE.MAX.40M - 445064030-406349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Max. Länge der Zugschnur - 40 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4547648581608
Artikelnummer
OMR445064030-406349
Herstellernummer
445064030-406349
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Max. Länge der Zugschnur:
40 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
6
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C


