Startseite

OMRON - OMR445064010-406333 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.40M - 445064010-406333

KopierenKopieren
OMRON - OMR445064010-406333 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 40 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648564427

Artikelnummer

OMR445064010-406333

Herstellernummer

445064010-406333

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

1

Max. Länge der Zugschnur:

40 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

gelb

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

6

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Finecorsa a fune, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 m max.