Startseite

OMRON - OMR12900094601 CABLE, USB, SHIELDED, 2 M, FOR V450-H / - 12900094601

KopierenKopieren
OMRON - OMR12900094601 CABLE, USB, SHIELDED, 2 M, FOR V450-H /

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734218252

Artikelnummer

OMR12900094601

Herstellernummer

12900094601

Hersteller

OMR

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo, USB, schermato, 2 m, famiglia HDS-3600