Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFST520040 FUS 5X20 40MA/T S/IMQ - ST520040

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFST520040 FUS 5X20 40MA/T S/IMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.04 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021491527

Artikelnummer

OMFST520040

Herstellernummer

ST520040

Hersteller

OMF

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.04 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibile cilindrico 5x20 ST ritardato con codice colore, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro, codice omologazione Bussmann S506. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.3 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661