Startseite

OLIMPIA ELDON - OLI99298 CALDORAD HUMI 13

KopierenKopieren
OLIMPIA ELDON - OLI99298 CALDORAD HUMI 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2500 W

  • Montagerichtung - vertikal

  • Öl-/flüssigkeitsgefüllt - ja

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend/mobil

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183992984

Artikelnummer

OLI99298

Herstellernummer

99298

Hersteller

OLI

Heizleistung:

2500 W

Montagerichtung:

vertikal

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

ja

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend/mobil

Farbe:

weiß

Höhe:

625 mm

Breite:

250 mm

Programmierbar:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Versorgungsspannung:

230...230 V

Mit Präsenzmelder:

nein

Anzahl der Rippen:

13

Gewicht:

12.6 kg

Leistungsregelung:

mechanisch

Frostschutzschaltung:

ja

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Position Bedienpanel:

Seite

Tiefe:

590 mm

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Digitalanzeige:

nein

Caldorad Humi 13, calore duraturo e aria confortevole. Caldorad 13 Humi è il radiatore elettrico ad olio con ben 13 elementi riscaldanti che amplificano la diffusione e la durata del calore all’interno dell’ambiente. Grazie all’umidificatore integrato, inoltre, aiuta a mantenere il giusto livello di umidità nell’aria, per il massimo comfort. UMIDIFICATORE INTEGRATO: per mantenere nell'aria il giusto grado di umidità. SUPER INERZIA: 13 elementi riscaldanti per una diffusione del calore uniforme e duratura, anche quando è spento. SILENT SYSTEM: Il comfort acustico è assicurato: funzionamento alla massima silenziosità. 3 LIVELLI DI POTENZA: Attraverso le manopole, la temperatura dell’ambiente si regola con facilità.