pagina iniziale

OLIMPIA ELDON - OLI99298 CALDORAD HUMI 13

OLIMPIA ELDON
copiacopia
OLIMPIA ELDON - OLI99298 CALDORAD HUMI 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 2500 W

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Riempito con olio -

  • Modello - Standard

  • Metodo di montaggio - Indipendente/mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021183992984

Codice prodotto

OLI99298

Cod. produttore

99298

Produttore

OLI

Potenza termica:

2500 W

Direzione di montaggio:

Verticale

Riempito con olio:

Modello:

Standard

Metodo di montaggio:

Indipendente/mobile

Colore:

Bianco

Altezza:

625 mm

Larghezza:

250 mm

Programmabile:

no

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Con rilevatore di presenza:

no

Numero di elementi:

13

Peso:

12.6 kg

Regolazione potenza:

Meccanico

Circuito di protezione antigelo:

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Numero di posizioni di commutazione:

3

Posizione pannello di comando:

Laterale

Profondità:

590 mm

Temporizzato:

no

Display digitale:

no

Caldorad Humi 13, calore duraturo e aria confortevole. Caldorad 13 Humi è il radiatore elettrico ad olio con ben 13 elementi riscaldanti che amplificano la diffusione e la durata del calore all’interno dell’ambiente. Grazie all’umidificatore integrato, inoltre, aiuta a mantenere il giusto livello di umidità nell’aria, per il massimo comfort. UMIDIFICATORE INTEGRATO: per mantenere nell'aria il giusto grado di umidità. SUPER INERZIA: 13 elementi riscaldanti per una diffusione del calore uniforme e duratura, anche quando è spento. SILENT SYSTEM: Il comfort acustico è assicurato: funzionamento alla massima silenziosità. 3 LIVELLI DI POTENZA: Attraverso le manopole, la temperatura dell’ambiente si regola con facilità.