Startseite
Nicht mehr in Produktion

OLIMPIA ELDON - OLI02027 DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ NW - 02027

KopierenKopieren
OLIMPIA ELDON - OLI02027 DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183020274

Artikelnummer

OLI02027

Herstellernummer

02027

Hersteller

OLI

DOLCECLIMA Air Pro 13 A+ - Il climatizzatore portatile più efficiente della gamma Air Pro, in classe A+ e con gas R290, per il minimo impatto sull'ambiente. Tecnologia Pro Power integrata: super fresco fino a 2,9 kW. L'alleato dell'ambiente, super potente! CARATTERISTICHE: • Capacità nominale di raffreddamento: 2,9 kW • Classe energetica: Potenza sonora: 62 dB (A) • Indice di efficienza energetica nominale: EER 3,1 • Gas refrigerante: R290 • Telecomando multifunzione • Display LCD • Pratiche maniglie laterali • Ruote per trasporto • Flap motorizzato • Kit finestra incluso. FUNZIONI: Funzione sola deumidificazione; Funzione Eco: regola il raffrescamento in base alla temperatura ambiente per ottimizzare il consumo energetico; Funzione Turbo: Massima velocità di ventilazione con minimo set point; Funzione Silent: minima velocità di ventilazione per ridurre la rumorosità; Blue Air/Auto: velocità di ventilazione automatica per una gestione ottimale del flusso d’aria; Funzione Timer: ritarda fino a 24 ore la partenza o la fermata del climatizzatore