OEC SRL - OECT280012K TAVOLAXINTEGR.TRIF.TIPO BASSO-SMC-TAE/AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074395118
Artikelnummer
OECT280012K
Herstellernummer
T280012K
Hersteller
OEC
SERIE TAE/AT4-2 TAVOLA ADATTATRICE BASSA PER GRUPPI DI MISURA TRIFASE DA 15 A 30 KW SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni Enel DS 4974: > 80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 - IK 09 secondo CEI EN 50102. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4464/2 Nazionale - Matricola Enel 280012. La tavoletta viene utilizzata per il fissaggio di un gruppI trifasi integrati tipo GTWD, GTWS e GTWM, predisposta per essere montata direttamente a muro con i tasselli in dotazione. La tavola e completa di due piastrine, quattro tasselli in nylon per il fissaggio a muro e viti di fissaggio per la tavola ed i contatori. Gli inserti filettati sono realizzati in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da lavorazione meccanica. Viti e piastrine in acciaio zincato


