OEC SRL - OECN0CM0054S GANCIO TIPO G-CU 10 D 10 MATR 278156 GNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079315647
Artikelnummer
OECN0CM0054S
Herstellernummer
N0CM0054S
Hersteller
OEC
Gancio per cavo cordonato Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante di colore grigio spessore 2mm. Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5 kg Riferimento Tabella ENEL DS3340 ed.2 Adatto per cavi cordati tipo 4 x 10 Cu 2 x 10 Cu Diametro max (mm) 20 Carico di rottura (mm) 50


